自重堂
7810 防寒パンツ
丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。
股下(cm)
76
仕様
ワンポイント
種別
防寒パンツ
混率(%)
表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステルタフタ 中綿50gキルト
機能
防寒
生地
STノルディア裏三層ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75415164
7810
ミストグリーン
74~80
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415173
7810
ミストグリーン
80~86
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415182
7810
ミストグリーン
86~98
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415191
7810
ミストグリーン
98~110
¥
21,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415207
7810
ミストグリーン
102~118
¥
21,700
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415216
7810
ミストグリーン
112~128
¥
21,700
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
75415225
7810
ネービー
74~80
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415234
7810
ネービー
80~86
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415243
7810
ネービー
86~98
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415252
7810
ネービー
98~110
¥
21,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415261
7810
ネービー
102~118
¥
21,700
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415277
7810
ネービー
112~128
¥
21,700
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415286
7810
アースグリーン
74~80
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415295
7810
アースグリーン
80~86
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415304
7810
アースグリーン
86~98
¥
21,700
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415313
7810
アースグリーン
98~110
¥
21,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415322
7810
アースグリーン
102~118
¥
21,700
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75415331
7810
アースグリーン
112~128
¥
21,700
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください