曜日別特売

ストレート オーガー

ストレート オーガー - RIDGID(日本エマソン)ストレート オーガー - RIDGID(日本エマソン)
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用トラスコ品番433-1478内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モデル
長さ(mm)
適合ケーブル
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2541202362990T-201125C-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWK45AF・K40AF・K400・K50・K3800・K6095.3
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7547377262990-----
4,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする