曜日別特売

液状ガスケット1207

液状ガスケット1207 - スリーボンド

脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248780TB1207D-1501本アルミ813-0558
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75736211TB1207D1501本(150mL)アルミ813-0558
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75736202TB1207B1本(333mL)374-8669
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75736211TB1207D150076942421207D-150GTB1207D150 液状ガスケット1207D スリーボンド 07694242液状ガスケット1207Dスリーボンド1本(150g)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする