スリーボンド
TB1102D
不乾性シール剤です
耐水性・耐油性を必要とするもののシール
トラスコ品番
813-0508
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~150
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736132
TB1102D1
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください