ネジロックスーパー

ネジロックスーパー - スリーボンドネジロックスーパー - スリーボンド
(1件のレビュー)

高強度です。
低粘度です。

用途ねじ部の永久固着用容量(g)50使用可能温度範囲-40~120危険等級固着時間(分)30~120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(50g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能温度範囲
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75736245TB1301B-40~12025~35/25~35褐色透明
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75736254TB1303B-40~12029~34/24~34紫褐色透明
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75736245
2018-05-06
用途: エンジン周りの作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からスリーボンド社製を使っています。特に問題も無く安心して使用しています。これからも使っていくと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする