スリーボンド
嫌気性封着剤
トラスコ品番
813-0516
色
緑色透明
容量(g)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0555L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1本(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736263
TB1305
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください