スリーボンド
嫌気性封着剤 高強度タイプ
高強度です。
中粘度です。
用途
高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定
容量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-40~120
液色
紫褐色
粘度(mPa・s[cP])
500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1本(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736272
TB1305B
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください