スリーボンド
嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)
トラスコ品番
813-0551
色
青
種類
低粘度
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
青
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
16.7
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
150
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
120
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1本(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736324
TB1342H50
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください