スリーボンド
電気部品保護剤
基板コート剤
エアゾール
用途
電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング
色
無色
粘度(mPa・s)
35
容量(mL)
150
成分
シリコーン樹脂
トラスコ品番
813-0541
材質
シリコーン樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(150mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736577
TB2901
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください