スリーボンド
TB4002
汎用
用途
配管用シール材
トラスコ品番
485-5621
色
灰
耐圧性(MPa)
2以上
粘度(Pa・s)
2.5
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.645L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736586
TB4002
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください