スリーボンド
ガス漏れテスター(ガス漏れ検出剤) TB6660
配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。
空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。
JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途
空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。
コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
432-7152
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
258×20本
内容量
1本(360mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736631
TB6660
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください