曜日別特売

ペンチ

ペンチ - VICTOR(花園工具)
(1件のレビュー)

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け
高性能特殊鋼使用
刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現
ハンドル部に成型カバー仕様
プロモデル
日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ

用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75750972SP-175175
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75750963SP-150150
オープン
取扱い終了
75750981SP-200200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75750963
2022-12-23
用途: バラの棘取り
卸売・小売業

工具としての機能は勿論、使い勝手は良いが、薔薇、特にツルバラの棘外しに使用している。
木質化し木と一体化した頑固な棘は危険であり、毎年、冬の剪定時に剪定鋏でカットするのだが、殆どが上手くいかず、手間取っていたが、これを使うと大概の厄介な棘は取り除ける為、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする