曜日別特売

8wayユニバーサルドライバー

8wayユニバーサルドライバー - trad8wayユニバーサルドライバー - trad
(3件のレビュー)

この1本で8サイズのネジに使えます!
差替式

種類差替式ドライバー適合サイズNo.0/No.1/No.2/No.3/-6/PZ1/PZ2/PZ3商品構成単品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75751155TSD-838Sプラス、マイナス60PP、TPRS2(マグネット付)60ありなし
オープン
739
813(税込)
翌日出荷
75751146TSD-8100プラス、マイナス125PP、TPRS2(マグネット付)100ありなし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751146
2020-10-29
用途: 自動車メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

きちんとネジにはまり、先端磁石もきちんとくっつくので全く問題ない。

対象商品 : 75751155
2016-01-19
用途: 自動車整備
たぶち商店

値段の割には使いやすく、他のビットも使用できて満足している。

対象商品 : 75751146
2014-02-10
用途: 安い割に使いやすい

付属のビットは弱い印象ですが電動工具用のロングビットが使用できるので気に入ったビットを装着して作業できるのがいいです。
グリップの形成時のバリなどは価格相応といった感じですが軽く整えれば気にならなくなりましたし、スタンダードな形状でゴムとプラスティックの配分が良く以外に手になじみ使いやすいので満足です。
ただ、ポジドライブまで含めて8wayというのは少々強引過ぎる気がします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする