曜日別特売

I型ネイル

I型ネイル - SK11I型ネイル - SK11
(3件のレビュー)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。

用途タッカー用ネイル。ステープル足長さ(mm)15適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質表面処理亜鉛メッキ内容量1箱(1500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75751261NI-15
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751261
2019-10-20
用途: 簡単な作業台つくり
運輸・通信業

小さめの作業台を作る際、天板の固定に使用しました。
少し長かったような気もしますがしっかり固定できました。

対象商品 : 75751261
2019-06-08
用途: タッカーで使用

モノタロウのタッカーで使用しました。
打ち込みやすく作業性バッチリです。

対象商品 : 75751261
2019-02-01
用途: ミニ額をつくるために使用
製造業

Tネイルも使用していますが、より狭いところに向いています。
穴も小さく済み、数も多いので重宝します。
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
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする