半丸型木槌

半丸型木槌 - SK11
(1件のレビュー)

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。
凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。

用途日曜大工・工作に。種類木ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)323材質(頭)材質(柄部)主な用途大工作業内容量1個
注意
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7575145340MM
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751453
2016-05-17
用途: レザークラフト用に購入しました。

しっかりした作りで使いやすかったです。半丸の方はまだどんな使い方があるのかわかりませんが、
どっちも平よりいいのかな~

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする