ジェットガン

ジェットガン - TOYOX(トヨックス)ジェットガン - TOYOX(トヨックス)ジェットガン - TOYOX(トヨックス)ジェットガン - TOYOX(トヨックス)ジェットガン - TOYOX(トヨックス)ジェットガン - TOYOX(トヨックス)ジェットガン - TOYOX(トヨックス)ジェットガン - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。
【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm
外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75752731N-9
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-14
用途: コンクリートミキサー車の洗車
株式会社PALレミコン 運輸・通信業

樹脂製なので軽いし、根元が回転するので、ホースのよじれが修正しやすくホースが巻きやすい。水が高圧で出るのでミキサー車の洗車に使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする