スーパーカセットL 蛇口側

スーパーカセットL 蛇口側 - TOYOX(トヨックス)スーパーカセットL 蛇口側 - TOYOX(トヨックス)スーパーカセットL 蛇口側 - TOYOX(トヨックス)スーパーカセットL 蛇口側 - TOYOX(トヨックス)スーパーカセットL 蛇口側 - TOYOX(トヨックス)

横水栓(大口径)接続用継手
【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径内容量1個
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75752871J-13
950
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする