自在蛇口用プラグ

自在蛇口用プラグ - TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグ - TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグ - TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグ - TOYOX(トヨックス)自在蛇口用プラグ - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

自在水栓接続用継手
【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。
【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75752887J-14
950
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75752887
2025-03-28
用途: 浴室用延長ホース
製造業

浴室の蛇口に散水ホースを繋ぐ為に購入しました。
使いたい時たまけカランのネジ式泡沫キャップを外して付け替えるだけで良いので楽に交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする