曜日別特売

プラグセット

プラグセット - TOYOX(トヨックス)プラグセット - TOYOX(トヨックス)プラグセット - TOYOX(トヨックス)プラグセット - TOYOX(トヨックス)プラグセット - TOYOX(トヨックス)プラグセット - TOYOX(トヨックス)

地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。
【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※カップリング水栓・散水栓1/2呼(13)(ネジ部は管用平行ネジG1/2サイズ)の蛇口に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75752984J-23
1,280
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする