曜日別特売

地下水栓用プラグ

地下水栓用プラグ - TOYOX(トヨックス)地下水栓用プラグ - TOYOX(トヨックス)地下水栓用プラグ - TOYOX(トヨックス)地下水栓用プラグ - TOYOX(トヨックス)地下水栓用プラグ - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。
【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)内容量1個
注意
※カップリング水栓・散水栓1/2呼(13)(ネジ部は管用平行ネジG1/2サイズ)の蛇口に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75752993J-24
730
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75752993
2020-02-28
用途: 洗車

価格も安く、ホースをワンタッチで付け外しできるようになるのでとても便利です。簡単に付け外しできるので、洗車するときに取り付けて洗車後は外すようにしておけば紫外線で劣化することもなく良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする