蛇口にフィット

蛇口にフィット - TOYOX(トヨックス)蛇口にフィット - TOYOX(トヨックス)

蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。
直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。

用途一般家庭屋外散水用。ホース長さ(mm)300材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※耐圧仕様ではありません。ホース先は開放使用を厳守。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753002J-25
590
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする