中間継手

中間継手 - TOYOX(トヨックス)中間継手 - TOYOX(トヨックス)中間継手 - TOYOX(トヨックス)中間継手 - TOYOX(トヨックス)中間継手 - TOYOX(トヨックス)中間継手 - TOYOX(トヨックス)
(5件のレビュー)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。
【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753036C-4
648
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75753036
2022-06-10
用途: 破損したホースの接続
サービス業

使用している散水ホースに穴が開いたので破損個所を切断、接続するために購入しました。
ニップルジョイントになっているのかと思っていましたがそうではなくねじ込むだけでした。
手軽ではありますが家庭での使用ならもっと安いジョイント+針金で十分だと思いました。

対象商品 : 75753036
2021-10-10
用途: 水道ホースの延長継手として
有限会社市川プランニングサービス業

同等品はたくさん販売されておりますが、スタッフよりの要望にてリピート購入しております。

対象商品 : 75753036
2021-09-24
用途: 清掃作業時
有限会社市川プランニングサービス業

多数の同等品が販売されておりますが、当社スタッフのご指名購入の商品です。

対象商品 : 75753036
2021-04-23
用途: 水やり時

付け替えやすかったのでスムーズに交換できました。価格も求めやすかったので、また利用する際は、これにしたいと思ってます。

対象商品 : 75753036
2014-11-03
用途: ホースの延長

問題ありませんでした。使いやすく簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする