TOYOX(トヨックス)
Yニップル
2方向に分水できます。
【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途
屋外散水用途2方向への分水
材質
(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
締付範囲(mm)
(ホースバンド)外径18~25
内容量
1個
注意
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。・※フォーランホースには取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75753081
C-11
¥
798
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください