ワンタッチプラグ メネジ

ワンタッチプラグ メネジ - TOYOX(トヨックス)ワンタッチプラグ メネジ - TOYOX(トヨックス)ワンタッチプラグ メネジ - TOYOX(トヨックス)

トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。
【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品取付ねじG3/4材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付内容量1個
注意
※トヨックス製散水ノズル、ノズル本体のつけね部分がオネジ(外ネジ)になっている商品(ネジ規格PF3/4)に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753097C-13
580
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする