曜日別特売

ノズルニップル メネジ

ノズルニップル メネジ - TOYOX(トヨックス)ノズルニップル メネジ - TOYOX(トヨックス)

トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。
【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。
対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。
対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付内容量1個
注意
※トヨックス製散水ノズル、ノズル本体のつけね部分がオネジ(外ネジ)になっている商品(ネジ規格PF3/4)に取り付けできます。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753106C-14
590
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする