ロータリー継手 メネジ

ロータリー継手 メネジ - TOYOX(トヨックス)ロータリー継手 メネジ - TOYOX(トヨックス)ロータリー継手 メネジ - TOYOX(トヨックス)ロータリー継手 メネジ - TOYOX(トヨックス)

散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。
対応ホースサイズは内径12~15mm
外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。

用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753115C-15
780
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする