18ミリ用マルチソケット

18ミリ用マルチソケット - TOYOX(トヨックス)18ミリ用マルチソケット - TOYOX(トヨックス)18ミリ用マルチソケット - TOYOX(トヨックス)18ミリ用マルチソケット - TOYOX(トヨックス)18ミリ用マルチソケット - TOYOX(トヨックス)

内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。
【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※対応ホースサイズは内径15~18mm・外径20~25mmまで(肉厚2.3mm以上3.5mm未満)のホースです。※普通サイズ(内径15mm)のホースも取付け可能です。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753124C-16
1,280
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする