曜日別特売

18ミリ用中間継手

18ミリ用中間継手 - TOYOX(トヨックス)18ミリ用中間継手 - TOYOX(トヨックス)18ミリ用中間継手 - TOYOX(トヨックス)18ミリ用中間継手 - TOYOX(トヨックス)18ミリ用中間継手 - TOYOX(トヨックス)

内径18ミリホースと内径18ミリホースをつなげることができる中間継手です。
【補修・延長】補修や延長の目的でホースとホースをつなぎます(内径15ミリホースもOK)。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途太め(18ミリ)ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・PP接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18内容量1個
注意
※対応ホースサイズは、内径15~18mm・外径20~25mmまで(肉厚2.3mm以上3.5mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753133C-17
690
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする