延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。
【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


自分が欲しかったのは、バルブの前後にオスとメスのワンタッチカプラーが付いている物でしたが、
写真でメスカプラーのように見えたのが、ホースの接続となっていて勘違いしていた。
写真左側がメスカプラーとホース接続の部品。
仕方なく、ホースを10cm程で接続して使うことにしました
高圧洗浄機と通常のノズル使用時の水道ホース取り外し時に止水する為に使用。
今までホースを折って水圧を殺してましたがコレで無理かけずに取り外しできるようになりました。
も少し取っ手というかコックが大きいとよかったかなと思います。
自宅から離れた畑に自転車で水タンクに入れた水を運びます。できるだけ運搬距離を短くしたいのでホースを最大にのばすのですが、止めるときには水道蛇口まで走っていました。こんな便利なものがあったとは。
色が白なので(ブルーでないだけ良い)少し残念です。せめてコック部分以外がブラックかダークブラウンだったら満点です。ちなみに、ホースリールはダークブラウン(ブロンズ)を使っています。
タカギの同じタイプに比べてこれのほうがコックの捩じる力が軽く形状も良いので女性でも扱いやすいです。10年以上日向でずっと使っていたのでホース接続側のメネジの根元から劣化してヒビが入って今回交換になりました。劣化度合いも製品の光具合が曇ってくるので分かりやすい。タカギ品はいきなりバッキリ折れたり漏れます。残念なのはメス継手タイプが無いことで-1★です、散水シャワー側がオスなのでオス同士になりこれは使えない。
長期間使用するとコックハンドルが重くなり、回収しシリコン潤滑剤を注入し軽くしていますが、スムースに回る構造になりませんか?
手元で排水・止水ができるようになり大変便利になりました。操作性も問題ありません。