曜日別特売

プラグ付ホースナット

プラグ付ホースナット - TOYOX(トヨックス)プラグ付ホースナット - TOYOX(トヨックス)プラグ付ホースナット - TOYOX(トヨックス)プラグ付ホースナット - TOYOX(トヨックス)プラグ付ホースナット - TOYOX(トヨックス)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいプラグ付きのホースナットです。
【ワンタッチ】ソケットにつなぎます。ホースの延長補修がワンタッチで可能です(メーカー製各種マルチソケットと併用してください)。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※対応ホースサイズは内径12~15mm
外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753194C-23
520
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする