TOYOX(トヨックス)
手締め強力バンド
(1件のレビュー)
ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途
一般家庭屋外散水用
締付範囲(mm)
16~25
材質
(バンド部)ステンレス、(ハンドル部)POM
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
約1.0[10]
内容量
1個
注意
※耐圧性能は締め付けトルクの強弱により上下します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75753334
TB-10
¥
540
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください