曜日別特売

マイターボックス 2×4材用

マイターボックス 2×4材用 - SK11マイターボックス 2×4材用 - SK11
(11件のレビュー)

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。
ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。

用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75753666-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75753666
2021-02-25
用途: 日曜大工
飲食業

私は左利きの為かよく切りめを削ってしまいます。
ノコギリの刃に養生テープをはって傾きを調整しているのですが
よく分かりません。どの様にいたらよいでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 75753666
2019-11-08
用途: 丸ノコを使用せずに木材をカットする際しようする。

ノコギリ一本で手軽に45度やカネテ切りができるので便利です

1が参考にしています
対象商品 : 75753666
2019-02-03
用途: 手ノコギリでカットする時に
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ワンバイやツーバイをノコギリで切る場合、材料の幅が小さく厚みが有る
ため、押さえにくい事が多々あります。このガイドツールを使うと簡単に
カット出来るので重宝します。樹脂製品なので耐久性を不安視しましたが
丁寧に使用すれば問題無いことも確認出来ました。ほんまこれ便利ですわ。

対象商品 : 75753666
2019-02-04
用途: 2×4材の切断
卸売・小売業

のこぎりの扱いが下手なので、こういう道具があるととても便利です。

対象商品 : 75753666
2018-09-11
用途: 切り口がそこそこ広い
サービス業

簡単に斜め切りなどが出来て便利だが
のこぎりによっては切り口がまっすぐ入りにくかったり
プラスチックの部分を切ってしまったりします
ただしっかり押さえて着れば問題なく便利なことは間違いありません
この価格なら十分価値があると思います

2が参考にしています
対象商品 : 75753666
2018-02-17
用途: 日曜大工

裏の出っ張りの説明が無い為、平らな所で使うと斜めになり使いずらいし、右利きで、真っ直ぐ切込むと斜めのせいで切り難いです、多分何かに固定する為なのでしょうが、平らな所でわ使い勝手が良く無いです、最後近くまで切り込むと、やはり少し傷が付きます、長く使える製品ではないようです、日曜大工にとっては、中々良い物かと思います。

対象商品 : 75753666
2018-08-29
用途: 木材トメ切り作業
運輸・通信業

問題無く使用出来ます。特に他社よりは、お値打ちかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75753666
2017-03-28
用途: 塀の修理
ワイピーピー株式会社

当日出荷商品にもかかわらず、配達されたのが3月27日の17時過ぎでしたので、予定していた作業ができませんでした。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする