K-CON(キタコ)
フランジ付キャップボルト(ユニクロ)
材質
スチール(ユニクロ)
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
25
30
30(半ねじ)
35(半ねじ)
40(半ねじ)
45(半ねじ)
50(半ねじ)
タイプ
M6/P1.0
M8/P1.25
寸法E(mm)
18
22
内容量
1セット(2個)
1個
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75787537
0900-062-40001
1セット(2個)
15
M6/P1.0
5
6
12.5
6
18
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75787546
0900-062-40002
1セット(2個)
20
M6/P1.0
5
6
12.5
6
18
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
75787555
0900-062-40003
1セット(2個)
25
M6/P1.0
5
6
12.5
6
18
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
75787564
0900-062-40004
1セット(2個)
30(半ねじ)
M6/P1.0
5
6
12.5
6
18
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
75787573
0900-062-40005
1セット(2個)
35(半ねじ)
M6/P1.0
5
6
12.5
6
18
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
75787582
0900-062-40006
1セット(2個)
40(半ねじ)
M6/P1.0
5
6
12.5
6
18
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
75787591
0900-082-40001
1セット(2個)
15
M8/P1.25
6
8
17
8
22
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
75787607
0900-082-40002
1セット(2個)
20
M8/P1.25
6
8
17
8
22
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
75787616
0900-082-40003
1セット(2個)
25
M8/P1.25
6
8
17
8
22
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
75787625
0900-082-40004
1セット(2個)
30
M8/P1.25
6
8
17
8
22
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
75787634
0900-082-40005
1セット(2個)
35(半ねじ)
M8/P1.25
6
8
17
8
22
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
75787643
0900-082-40006
1個
40(半ねじ)
M8/P1.25
6
8
17
8
22
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
75787652
0900-082-40007
1個
45(半ねじ)
M8/P1.25
6
8
17
8
22
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75787661
0900-082-40008
1個
50(半ねじ)
M8/P1.25
6
8
17
8
22
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください