K-CON(キタコ)
フランジ付ボタンキャップボルト
ナンバープレートやカウルの取付に最適なサイズです。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75787932
0900-052-10001
12
M5/P0.8
3
5
11.4
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
75787941
0900-052-10002
15
M5/P0.8
3
5
11.4
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
75787957
0900-052-10003
20
M5/P0.8
3
5
11.4
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
75787966
0900-052-10004
25
M5/P0.8
3
5
11.4
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
75787975
0900-062-10001
12
M6/P1.0
4
6
13.5
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75787984
0900-062-10002
15
M6/P1.0
4
6
13.5
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75787993
0900-062-10003
20
M6/P1.0
4
6
13.5
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
75788002
0900-062-10004
25
M6/P1.0
4
6
13.5
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください