曜日別特売

フランジ付六角ボルト

フランジ付六角ボルト - K-CON(キタコ)フランジ付六角ボルト - K-CON(キタコ)フランジ付六角ボルト - K-CON(キタコ)フランジ付六角ボルト - K-CON(キタコ)フランジ付六角ボルト - K-CON(キタコ)フランジ付六角ボルト - K-CON(キタコ)フランジ付六角ボルト - K-CON(キタコ)フランジ付六角ボルト - K-CON(キタコ)
(1件のレビュー)
材質/処理スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
締付トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757880540900-062-020011セット(2個)M6/P1.0121061464.3~5.2[0.4~0.5]
100
94
103(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
757880630900-062-020021セット(2個)M6/P1.0151061464.3~5.2[0.4~0.5]
110
109
120(税込)
翌々日出荷
757880720900-062-020031セット(2個)M6/P1.0201061464.3~5.2[0.4~0.5]
120
119
131(税込)
翌々日出荷
757880810900-062-020041セット(2個)M6/P1.0251061464.3~5.2[0.4~0.5]
120
119
131(税込)
翌々日出荷
757880970900-062-020051セット(2個)M6/P1.0301061464.3~5.2[0.4~0.5]
130
129
142(税込)
翌々日出荷
757881060900-062-020061セット(2個)M6/P1.0351061464.3~5.2[0.4~0.5]
130
129
142(税込)
翌々日出荷
757881150900-062-020071セット(2個)M6/P1.0401061464.3~5.2[0.4~0.5]
150
149
164(税込)
翌々日出荷
757881240900-062-020081セット(2個)M6/P1.0451061464.3~5.2[0.4~0.5]
160
159
175(税込)
翌々日出荷
757881330900-062-020091セット(2個)M6/P1.0501061464.3~5.2[0.4~0.5]
160
159
175(税込)
翌々日出荷
757881420900-082-020011セット(2個)M8/P1.251512817.5810.4~12.5[1.0~1.3]
170
169
186(税込)
翌々日出荷
757881510900-082-020021セット(2個)M8/P1.252012817.5810.4~12.5[1.0~1.3]
170
169
186(税込)
翌々日出荷
757881670900-082-020031セット(2個)M8/P1.252512817.5810.4~12.5[1.0~1.3]
180
179
197(税込)
翌々日出荷
757881760900-082-020041セット(2個)M8/P1.253012817.5810.4~12.5[1.0~1.3]
200
199
219(税込)
翌々日出荷
757881850900-082-020051セット(2個)M8/P1.253512817.5810.4~12.5[1.0~1.3]
210
199
219(税込)
翌々日出荷
757881940900-082-020061個M8/P1.254012817.5810.4~12.5[1.0~1.3]
140
139
153(税込)
翌々日出荷
757882030900-082-020071個M8/P1.254512817.5810.4~12.5[1.0~1.3]
150
149
164(税込)
翌々日出荷
757882120900-082-020081個M8/P1.255012817.5810.4~12.5[1.0~1.3]
160
159
175(税込)
翌々日出荷
757882730900-102-021061個M10/P1.5451410211020.5~24.5[2.0~2.4]
210
199
219(税込)
翌々日出荷
757882820900-102-021071個M10/P1.5501410211020.5~24.5[2.0~2.4]
220
219
241(税込)
翌々日出荷
757882210900-102-021011個M10/P1.5201410211020.5~24.5[2.0~2.4]
180
取扱い終了
757882370900-102-021021個M10/P1.5251410211020.5~24.5[2.0~2.4]
180
取扱い終了
757882460900-102-021031個M10/P1.5301410211020.5~24.5[2.0~2.4]
190
取扱い終了
757882550900-102-021041個M10/P1.5351410211020.5~24.5[2.0~2.4]
200
取扱い終了
757882640900-102-021051個M10/P1.5401410211020.5~24.5[2.0~2.4]
210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 車のメンテナンス
サービス業

フランジボルトの長い物が中々入手しづらいのですが手に入り満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする