K-CON(キタコ)
六角ボルト
材質/処理
スチール/ユニクロ
注意
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、トルク範囲内でご使用ください。又、重荷重のかかる箇所への使用はおやめください。
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
締付トルク(N・m[kgf・m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75788291
0900-041-00001
1セット(2個)
M4/P0.7
10
7
4
2.8
1.2~1.5[0.1~0.2]
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
75788307
0900-041-00002
1セット(2個)
M4/P0.7
12
7
4
2.8
1.2~1.5[0.1~0.2]
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
75788316
0900-041-00003
1セット(2個)
M4/P0.7
15
7
4
2.8
1.2~1.5[0.1~0.2]
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
75788325
0900-041-00004
1セット(2個)
M4/P0.7
20
7
4
2.8
1.2~1.5[0.1~0.2]
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
75788334
0900-041-00005
1セット(2個)
M4/P0.7
25
7
4
2.8
1.2~1.5[0.1~0.2]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788343
0900-041-00006
1セット(2個)
M4/P0.7
30
7
4
2.8
1.2~1.5[0.1~0.2]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788352
0900-041-00007
1セット(2個)
M4/P0.7
35
7
4
2.8
1.2~1.5[0.1~0.2]
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
75788361
0900-051-00001
1セット(2個)
M5/P0.8
10
8
5
3.5
2.5~3.0[0.2~0.3]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788377
0900-051-00002
1セット(2個)
M5/P0.8
12
8
5
3.5
2.5~3.0[0.2~0.3]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788386
0900-051-00003
1セット(2個)
M5/P0.8
15
8
5
3.5
2.5~3.0[0.2~0.3]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788395
0900-051-00004
1セット(2個)
M5/P0.8
20
8
5
3.5
2.5~3.0[0.2~0.3]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788404
0900-051-00005
1セット(2個)
M5/P0.8
25
8
5
3.5
2.5~3.0[0.2~0.3]
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
75788413
0900-051-00006
1セット(2個)
M5/P0.8
30
8
5
3.5
2.5~3.0[0.2~0.3]
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
75788422
0900-051-00007
1セット(2個)
M5/P0.8
35
8
5
3.5
2.5~3.0[0.2~0.3]
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
75788431
0900-061-00001
1セット(2個)
M6/P1.0
12
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788447
0900-061-00002
1セット(2個)
M6/P1.0
15
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788456
0900-061-00003
1セット(2個)
M6/P1.0
20
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788465
0900-061-00004
1セット(2個)
M6/P1.0
25
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788474
0900-061-00005
1セット(2個)
M6/P1.0
30
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
75788483
0900-061-00006
1セット(2個)
M6/P1.0
35
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
75788492
0900-061-00007
1セット(2個)
M6/P1.0
40
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
75788501
0900-061-00008
1セット(2個)
M6/P1.0
45
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
75788526
0900-081-00001
1セット(2個)
M8/P1.25
15
13
8
5.5
10.4~12.5[1.0~1.3]
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
75788535
0900-081-00002
1セット(2個)
M8/P1.25
20
13
8
5.5
10.4~12.5[1.0~1.3]
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
75788553
0900-081-00004
1セット(2個)
M8/P1.25
30
13
8
5.5
10.4~12.5[1.0~1.3]
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
75788562
0900-081-00005
1セット(2個)
M8/P1.25
35
13
8
5.5
10.4~12.5[1.0~1.3]
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
75788571
0900-081-00006
1個
M8/P1.25
40
13
8
5.5
10.4~12.5[1.0~1.3]
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
75788596
0900-081-00008
1個
M8/P1.25
50
13
8
5.5
10.4~12.5[1.0~1.3]
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
75788632
0900-101-00004
1個
M10/P1.25
30
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
75788641
0900-101-00005
1個
M10/P1.25
35
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
75788657
0900-101-00006
1個
M10/P1.25
40
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
75788666
0900-101-00007
1個
M10/P1.25
45
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75788693
0900-101-00102
1個
M10/P1.5
20
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
75788702
0900-101-00103
1個
M10/P1.5
25
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
75788711
0900-101-00104
1個
M10/P1.5
30
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
75788727
0900-101-00105
1個
M10/P1.5
35
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
75788736
0900-101-00106
1個
M10/P1.5
40
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
75788745
0900-101-00107
1個
M10/P1.5
45
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
75788754
0900-101-00108
1個
M10/P1.5
50
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
75788517
0900-061-00009
1セット(2個)
M6/P1.0
50
10
6
4
4.3~5.2[0.4~0.5]
¥
110
取扱い終了
75788544
0900-081-00003
1セット(2個)
M8/P1.25
25
13
8
5.5
10.4~12.5[1.0~1.3]
¥
120
取扱い終了
75788587
0900-081-00007
1個
M8/P1.25
45
13
8
5.5
10.4~12.5[1.0~1.3]
¥
100
取扱い終了
75788605
0900-101-00001
1個
M10/P1.25
15
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
150
取扱い終了
75788614
0900-101-00002
1個
M10/P1.25
20
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
150
取扱い終了
75788623
0900-101-00003
1個
M10/P1.25
25
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
160
取扱い終了
75788675
0900-101-00008
1個
M10/P1.25
50
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
200
取扱い終了
75788684
0900-101-00101
1個
M10/P1.5
15
17
10
7
20.5~24.5[2.0~2.4]
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください