曜日別特売

アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種)

アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) - K-CON(キタコ)アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) - K-CON(キタコ)アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) - K-CON(キタコ)アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) - K-CON(キタコ)アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) - K-CON(キタコ)アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) - K-CON(キタコ)アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) - K-CON(キタコ)アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) - K-CON(キタコ)
(2件のレビュー)
材質/仕上ジェラルミン/アルマイト内容量1セット(8個)
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757896120900-046-08001M4×121241014ブラック
500
419
461(税込)
当日出荷
757896210900-056-08001M5×1616511.518ブラック
500
419
461(税込)
当日出荷
757896370900-046-08007M4×121241014ブルー
500
419
461(税込)
翌々日出荷
757896460900-056-08007M5×1616511.518ブルー
500
419
461(税込)
翌々日出荷
757896550900-046-08005M4×121241014クリアゴールド
500
399
439(税込)
翌々日出荷
757896640900-056-08005M5×1616511.518クリアゴールド
500
419
461(税込)
翌々日出荷
757896730900-046-08004M4×121241014ゴールド
500
419
461(税込)
翌々日出荷
757896820900-056-08004M5×1616511.518ゴールド
500
399
439(税込)
翌々日出荷
757897160900-046-08006M4×121241014グリーン
500
419
461(税込)
翌々日出荷
757897250900-056-08006M5×1616511.518グリーン
500
419
461(税込)
翌々日出荷
757897770900-046-08009M4×121241014レッド
500
399
439(税込)
翌々日出荷
757897860900-056-08009M5×1616511.518レッド
500
399
439(税込)
翌々日出荷
757897520900-046-08003M4×121241014パープル
500
399
439(税込)
欠品中
757896910900-046-08008M4×121241014グレー
500
取扱い終了
757897070900-056-08008M5×1616511.518グレー
500
取扱い終了
757897340900-046-08010M4×121241014オレンジ
500
取扱い終了
757897430900-056-08010M5×1616511.518オレンジ
500
取扱い終了
757897610900-056-08003M5×1616511.518パープル
500
取扱い終了
757897950900-046-08002M4×121241014シルバー
500
取扱い終了
757898040900-056-08002M5×1616511.518シルバー
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75789621
2023-06-20
用途: クルマのちょっとした部品の取付に使いました。
製造業

アルミ製で弱い心配もありますが、タッピングネジなので、力もあまりかからないのですが問題ない感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75789707
2018-10-01
用途: ねじのサイズアップ

取りつけ部分のねじ穴がだめになっているため、サイズをあげて補修しました。ただ交換するなら装飾品に、なおかつ軽くということで、こちらにしました。ねじを締め付ける際には頻繁に取り外す部分には適してないように感じました。見た目はよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする