曜日別特売

スペーサーシム

スペーサーシム - K-CON(キタコ)スペーサーシム - K-CON(キタコ)スペーサーシム - K-CON(キタコ)スペーサーシム - K-CON(キタコ)スペーサーシム - K-CON(キタコ)スペーサーシム - K-CON(キタコ)スペーサーシム - K-CON(キタコ)スペーサーシム - K-CON(キタコ)
(10件のレビュー)

プーリーボス調整用シム。

材質ステンレス内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757905310900-463-9000116×21×0.3/ヤマハtype1
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757905470900-463-9000216×21×0.5/ヤマハtype1
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757905560900-463-9000313×18×0.3/ヤマハtype2
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757905650900-463-9000413×18×0.5/ヤマハtype2
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757905740900-463-9000513×21×0.3/ヤマハtype3
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757905830900-463-9000613×21×0.5/ヤマハtype3
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757905920900-463-9000712×19×0.3/ホンダtype1
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757906010900-463-9000812×19×0.5/ホンダtype1
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757906170900-463-9000914×20×0.3/ホンダtype2
300
299
329(税込)
当日出荷
757906260900-463-9001014×20×0.5/ホンダtype2
300
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
757906350900-463-9001116×22×0.3/スズキtype1
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757906440900-463-9001216×22×0.5/スズキtype1
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757906530900-463-9001315×24×0.3/ホンダtype3
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757906620900-463-9001415×24×0.5/ホンダtype3
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757906710900-463-9001515×22×0.3/ホンダtype4
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757906870900-463-9001615×22×0.5/ホンダtype4
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757906960900-463-9001719×26×0.3/スズキtype2
300
299
329(税込)
翌々日出荷
757907050900-463-9001819×26×0.5/スズキtype2
300
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790626
2021-12-09
用途: スクーター駆動系調整
その他業種

迅速に荷物が到着しよかったです。
KITACO製なので精度も信頼でき、安心して使えますり

対象商品 : 75790547
2020-06-18
用途: セッティング

他でもさがしましたが、なかなか売ってないので、こちらで購入できることがわかり重宝します

対象商品 : 75790671
2020-05-06
用途: リード110に使用

リード110の駆動系のセッティングに使用しました。

対象商品 : 75790617
2020-01-13
用途: バイクのミッションのクリアランスの調整
有賀モータース自動車・二輪車・自転車関連業

厚さが0.1mm刻みであればほしかった外径もサイズの種類があると助かります

対象商品 : 75790635
2018-02-04
用途: スクーターの整備
パワーハウス

ほしい時に探してもないので予備に保管しておきます、なかなか売ってないので重宝します。

対象商品 : 75790626
2017-05-29
用途: プーリー側のベルトの落とし込み具合の調整
自動車・二輪車・自転車関連業

今回の使い方は、落とし込みの調整にも使いますが、台湾クランクを使用してOHした際に分かった事なのですが、純正クランクと比較してプーリー位置がマイナスオフセットしていたので、その調整にも使いました。
あと、この商品の説明に14×2O×0.5ヤマハ用タイプ2とありまが、このサイズの商品はホンダ用です。

対象商品 : 75790626
2017-03-25
用途: バイク整備
田中 雅昭自動車・二輪車・自転車関連業

本当は厚みが0.5ではなく1.0がほしかったのですが無いので我慢です、メーカーに働きかけ1.0もお願いします

対象商品 : 75790644
2015-10-22
用途: バイクメンテ

シグナスXに使用しています。キタコの商品ですのでそのままです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする