曜日別特売

ワッシャー

ワッシャー - K-CON(キタコ)

疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。

材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)耐熱温度(℃)~105内容量1セット(2個)
注意
※重荷重のかかる部位には使用しないでください。
※ガラス繊維をふくため、取付面に傷がつく恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757909330900-090-200040.84.39
100
99
109(税込)
翌々日出荷
757909420900-090-200051.05.310
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする