曜日別特売

ベータピン

ベータピン - K-CON(キタコ)ベータピン - K-CON(キタコ)ベータピン - K-CON(キタコ)ベータピン - K-CON(キタコ)ベータピン - K-CON(キタコ)ベータピン - K-CON(キタコ)ベータピン - K-CON(キタコ)ベータピン - K-CON(キタコ)
(8件のレビュー)

ステンレス製ベータピン

材質ステンレス内容量1セット(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757911340900-995-700044mm用1.11
120
119
131(税込)
当日出荷
757911430900-995-700055mm用1.51
150
149
164(税込)
当日出荷
757911520900-995-700066mm用1.71.2
180
179
197(税込)
当日出荷
757911610900-995-700088mm用2.41.7
200
199
219(税込)
当日出荷
757911770900-995-7001010mm用3.31.8
240
219
241(税込)
当日出荷
757911860900-995-7001212mm用4.21.8
280
259
285(税込)
当日出荷
757911950900-995-7001414mm用5.52
320
289
318(税込)
当日出荷
757912040900-995-7001616mm用6.12
350
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: ロック
エスジー有建設業・工事業

大変素晴らしい商品でした、ものすごく良かったです 満足です

対象商品 : 75791177
2024-04-24
用途: 農機具メンテナンス

このサイズのステンレスの割りピンがどこも手に入らなくて、やはりモノタロウ様は商品ラインナップが素晴らしいので助かります。

対象商品 : 75791177
2023-06-20
用途: ボックスのタイヤの芯棒の固定
Rita Salonサービス業

芯棒にタイヤがついていましたが、タイヤの脱落防止はバネワッシャー的な簡易なモノがついていただけのため、すぐワッシャーがはずれ、タイヤもはずれるという不具合があったため、芯棒に穴をあけベータピンを取付ました。
これでタイヤの脱落がなくなり大変満足です。
職人向けのホームセンターでもなかなか置いてないサイズが買えるのはとても助かります。

対象商品 : 75791204
2022-02-25
用途: レストア
その他業種

色々サイズがあるので重宝します。特に問題なく使えてます

1が参考にしています
対象商品 : 75791134
2019-09-13
用途: キャブレターのリンクロッドの端の抜け止めとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本当は線径0.8mmのものが欲しかったのだが、この1mmのものでも使うことができた。このような特殊なピンを販売してくれているのは助かる。できれば、0.8mmのも用意してほしい。

対象商品 : 75791143
2018-02-23
用途: バイクのキャリパーピン用として
K's Garage製造業

純正部品よりもかなり安く手に入りました。ステンレスですので錆びにも安心です。

対象商品 : 75791134
2019-03-20
用途: レストア
建設業・工事業

ブレーキキャリパーのパッドピン止めに購入しました。しっかりした作りで問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75791152
2015-08-28
用途: 穴付きヒンジピンに使用

ステンレスなので錆びに強く長期間の使用に耐えてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする