(79件のレビュー)

面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製

材質アルミ材A2017(17S)
全180種類を絞り込む
厚さ(mm)
外径(Φmm)
適合
内容量
180種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
外径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757940220900-093-000011個311Φ6用シルバー
200199
199
219(税込)
当日出荷
757940310900-093-000021個511Φ6用シルバー
210209
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
757940470900-093-000031個811Φ6用シルバー
220219
219
241(税込)
当日出荷
757940560900-093-000041個1011Φ6用シルバー
230228
228
251(税込)
当日出荷
757940650900-093-000371個1511Φ6用シルバー
280279
279
307(税込)
当日出荷
757940740900-093-000381個2011Φ6用シルバー
300299
299
329(税込)
当日出荷
757940830900-093-000391個2511Φ6用シルバー
300299
299
329(税込)
翌々日出荷
757940920900-093-000401個3011Φ6用シルバー
320319
319
351(税込)
翌々日出荷
757941010900-093-000051個313Φ6用シルバー
200199
199
219(税込)
翌々日出荷
757941170900-093-000061個513Φ6用シルバー
220219
219
241(税込)
当日出荷
757941260900-093-000071個813Φ6用シルバー
230228
228
251(税込)
当日出荷
757941350900-093-000081個1013Φ6用シルバー
240239
239
263(税込)
当日出荷
757941440900-093-000411個1513Φ6用シルバー
280279
279
307(税込)
翌々日出荷
757941530900-093-000421個2013Φ6用シルバー
300299
299
329(税込)
当日出荷
757941620900-093-000431個2513Φ6用シルバー
300299
299
329(税込)
翌々日出荷
757941710900-093-000441個3013Φ6用シルバー
320319
319
351(税込)
翌々日出荷
757941870900-093-000251個318Φ6用シルバー
340339
339
373(税込)
翌々日出荷
757941960900-093-000261個518Φ6用シルバー
340339
339
373(税込)
当日出荷
757942050900-093-000271個818Φ6用シルバー
360359
359
395(税込)
当日出荷
757942140900-093-000281個1018Φ6用シルバー
360359
359
395(税込)
翌々日出荷
757942230900-093-000451個1518Φ6用シルバー
360359
359
395(税込)
翌々日出荷
757942320900-093-000461個2018Φ6用シルバー
380379
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り1点です
757942410900-093-000471個2518Φ6用シルバー
400399
399
439(税込)
当日出荷
757942570900-093-000481個3018Φ6用シルバー
420408
408
449(税込)
当日出荷
757942660900-093-000091個313Φ8用シルバー
200199
199
219(税込)
当日出荷
757942750900-093-000101個513Φ8用シルバー
230228
228
251(税込)
当日出荷
757942840900-093-000111個813Φ8用シルバー
240239
239
263(税込)
当日出荷
757942930900-093-000121個1013Φ8用シルバー
250249
249
274(税込)
当日出荷
757943020900-093-000491個1513Φ8用シルバー
280279
279
307(税込)
当日出荷
757943110900-093-000501個2013Φ8用シルバー
300299
299
329(税込)
翌々日出荷
757943270900-093-000511個2513Φ8用シルバー
300299
299
329(税込)
翌々日出荷
757943360900-093-000521個3013Φ8用シルバー
320319
319
351(税込)
翌々日出荷
757943450900-093-000131個318Φ8用シルバー
230228
228
251(税込)
翌々日出荷
757943540900-093-000141個518Φ8用シルバー
240239
239
263(税込)
当日出荷
757943630900-093-000151個818Φ8用シルバー
250249
249
274(税込)
当日出荷
757943810900-093-000531個1518Φ8用シルバー
360359
359
395(税込)
当日出荷
757943970900-093-000541個2018Φ8用シルバー
380379
379
417(税込)
翌々日出荷
757944060900-093-000551個2518Φ8用シルバー
400399
399
439(税込)
翌々日出荷
757944150900-093-000561個3018Φ8用シルバー
420408
408
449(税込)
翌々日出荷
757944240900-093-000291個320Φ8用シルバー
350349
349
384(税込)
翌々日出荷
757944330900-093-000301個520Φ8用シルバー
350349
349
384(税込)
当日出荷
757944420900-093-000311個820Φ8用シルバー
400399
399
439(税込)
当日出荷
757944510900-093-000321個1020Φ8用シルバー
400399
399
439(税込)
当日出荷
757944670900-093-000571個1520Φ8用シルバー
400399
399
439(税込)
当日出荷
757944760900-093-000581個2020Φ8用シルバー
420408
408
449(税込)
当日出荷
757944850900-093-000591個2520Φ8用シルバー
440428
428
471(税込)
翌々日出荷
757944940900-093-000601個3020Φ8用シルバー
460459
459
505(税込)
翌々日出荷
757945030900-093-000171個316Φ10用シルバー
220219
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
757945120900-093-000181個516Φ10用シルバー
230228
228
251(税込)
当日出荷
757945210900-093-000191個816Φ10用シルバー
240239
239
263(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 車のエアロパーツ取付に

フロントリップ取り付けに使いました。
センターの空気の取り込み口を5ミリ少し下げて空気の流れを良くしました。

対象商品 : 75794914
2025-12-07
用途: オートバイメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

対象商品 : 75794476
2024-03-19
用途: 自動車整備

部品取付の補高に使いました。
当初ワンオフで製作見積りしたら高額な価格提示されましたが、既製品で同寸法の物が安価に入手出来て助かりました。

2023-10-28
用途: ヤマハの旧車バイクのウインカー取り付けに使用しました。
建設業・工事業

サイズのバリエーションが豊富でイメージ通りの仕上がりで満足しています、単体で購入出来るところも良いです。

対象商品 : 75794494
2023-08-09
用途: バイク メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

RZ250ウインカーのショート加工用に使用しました。

対象商品 : 75794056
2023-05-02
用途: バイク整備

細かくサイズを選べてとても重宝しています。
鉄なので耐久性もあります。

対象商品 : 75794293
2023-01-11
用途: バイクキャリア取付用
製造業

バイク用フロントキャリアのスペーサーを紛失したので
内径 φ8 /15×10 を探していましたが、探せなかった為こちらを購入しました。
特に支障なく強度も十分のようです。
あまり重いものを乗せるキャリアではないので十分でした。
仕上げも綺麗で十分です。
今回は納期も早くとても助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています
2023-03-02
用途: 通常自動車/バイク整備に使用

以前はその都度削り出して使用していましたが、急ぎ仕事では各種寸法ありで多少の誤差は平ワッシャーで対応可能で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする