曜日別特売

ヘビーエンドミル

ヘビーエンドミル - NACHI(不二越)
材質ハイス刃数4内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581357524HV26×25S4262550120
23,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
581357614HV28×25S4282555125
25,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
581355854HV3×6S436950
3,180
取扱い終了
581355944HV4×8S4481260
3,330
取扱い終了
581356034HV5×8S4581560
3,530
取扱い終了
581356124HV6×8S4681560
3,530
取扱い終了
581356214HV7×10S47102065
3,640
取扱い終了
581356374HV8×10S48102065
3,800
取扱い終了
581356464HV9×12S49122575
4,010
取扱い終了
581356554HV10×12S410122575
4,300
取扱い終了
581356644HV11×12S411123090
4,950
取扱い終了
581356734HV12×12S412123090
5,440
取扱い終了
581356824HV13×16S413163590
6,210
取扱い終了
581356914HV14×16S414163590
6,860
取扱い終了
581357074HV15×16S415164095
7,520
取扱い終了
581357164HV16×16S416164095
8,020
取扱い終了
581357254HV18×20S4182040105
8,990
取扱い終了
581357344HV19×20S4192045110
9,680
取扱い終了
581357434HV20×20S4202045110
9,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする