NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M6ブッシング用)
(1件のレビュー)
適合
M6ブッシング押ボタンスイッチ用
色
黒
高さ(mm)
8.5
種類
防水キャップ
穴径(Φmm)
4.9
二面幅(H×Φ)(mm)
8.5×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75797933
AT-4041
¥
185
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください