押ボタンスイッチ M2シリーズ

押ボタンスイッチ M2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状機能動作ON-<ON>使用温度範囲(℃)-30~85機械的開閉耐久性200000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子形状
接触抵抗(mΩ)
電気的開閉耐久性
電流容量
接点材質
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797967M2B-15AAB2ブラケットマウント形20以下(DC2~4V 100mAにて)25000回以上1A 125V AC・1A 30V DCA型プランジャ
416
409
450(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797976M2B-15AAP2PC端子20以下(DC2~4V 100mAにて)25000回以上1A 125V AC・1A 30V DCA型プランジャ
384
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
75797994M2B-15ABB2ブラケットマウント形20以下(DC2~4V 100mAにて)25000回以上1A 125V AC・1A 30V DCB型プランジャ
416
409
450(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798003M2B-15ABP2PC端子20以下(DC2~4V 100mAにて)25000回以上1A 125V AC・1A 30V DCB型プランジャ
384
379
417(税込)
11日以内出荷
返品不可
75797985M2B-15AAV4PC-V端子30以下(20mV 10mAにて)100000回以上0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲20mV~28V/適用電流範囲0.1mA~0.1A)金メッキA型プランジャ
596
579
637(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする