NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
種類
照光式
ボタン色
青
端子形状
PC端子
使用温度範囲(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
500000回以上
耐電圧
AC250
電流容量
50mA 24V DC
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接点材質
銀
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
照光色
ボタン形状
操作力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75799631
JF-15RKDBMP2
緑
デザインボタン
2±0.6
¥
389
¥
388
¥
427
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
75799647
JF-15RKDBYP2
黄
デザインボタン
2±0.6
¥
389
¥
388
¥
427
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
75799656
JF-15RKSBMP2
緑
角
3±0.8
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください