曜日別特売

表示灯 Aシリーズ

表示灯 Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。

形状その他光源LED使用温度範囲(℃)30~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
順電圧(V)
端子形状
電流低減率(mA/℃)
動作電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75800986A-01HM2.1(If=30)PCH端子0.67(使用温度25℃以下の場合)最大/50
173
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
75800995A-01HR1.7(If=30)PCH端子0.67(使用温度25℃以下の場合)最大/50
173
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801004A-01PM2.1(If=30)PC端子0.67(使用温度25℃以下の場合)最大/50
151
149
164(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75801013A-01PR1.7(If=30)PC端子0.67(使用温度25℃以下の場合)最大/50
151
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801022A-01PY2.2(If=30)PC端子0.67(使用温度25℃以下の場合)最大/50
151
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801031A-01VM2.1(If=30)PCV端子0.67(使用温度25℃以下の場合)最大/50
173
169
186(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
75801047A-01VR1.7(If=30)PCV端子0.67(使用温度25℃以下の場合)最大/50
173
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801056A-01VY2.2(If=30)PCV端子0.67(使用温度25℃以下の場合)最大/50
173
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801065A-02PM2.2(If=20)PC端子0.4(使用温度25℃以下の場合)最大/30
130
取扱い終了
返品不可
75801074A-02PR2.1(If=20)PC端子0.33(使用温度25℃以下の場合)最大/25
115
取扱い終了
返品不可
75801083A-02PY2.1(If=20)PC端子0.4(使用温度25℃以下の場合)最大/25
140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75801065A-02PM75801004A-01PMA-02PM 表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801004表示灯 AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個
149
欠品中
税込164
代替品です
75801074A-02PR75801013A-01PRA-02PR 表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801013表示灯 AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個
149
税込164
代替品です
75801083A-02PY75801022A-01PYA-02PY 表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801022表示灯 AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個
149
税込164
代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする