NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
表示灯 Gシリーズ
丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
形状
その他
光源
LED
使用温度範囲(℃)
25~85
周囲温度(℃)
Ta=25
耐熱性
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
動作電流(mA)
最大/30
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
順電圧(V)
端子形状
電流低減率(mA/℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75801092
G-01PM
緑
2.25(If=20)
PC端子
0.33(使用温度25℃以下の場合)
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
52日以内出荷
返品不可
75801101
G-01PR
赤
2.0(If=20)
PC端子
0.4(使用温度25℃以下の場合)
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
59日以内出荷
返品不可
75801117
G-01PY
黄
2.1(If=20)
PC端子
0.4(使用温度25℃以下の場合)
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801135
G-01VR
赤
2.0(If=20)
PCV端子
0.4(使用温度25℃以下の場合)
¥
162
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75801144
G-01VY
黄
2.1(If=20)
PCV端子
0.4(使用温度25℃以下の場合)
¥
162
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75801126
G-01VM
緑
2.25(If=20)
PCV端子
0.33(使用温度25℃以下の場合)
¥
162
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください