NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用)
適合
LB防水・非照光用
寸法(mm)
Φ19×9
色
(フィルタ)透明
ボタン形状
丸
ボタン色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75801704
AT-4054-R
¥
141
¥
138
¥
152
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください