曜日別特売

丸ナット(M12ブッシング用)

丸ナット(M12ブッシング用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸ナット(M12ブッシング用) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(3件のレビュー)
材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)2.5寸法(mm)15.2×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75801747AT-504
40
38
42(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801747
2023-09-01
用途: トグルスイッチの取り付け
白梅酒造株式会社

好みの問題でもありますが、スイッチ付属の六角ナットのように角度を揃えたりなど気にする必要もないので気に入っています。通常裏のナットを締めての作業になります。

1が参考にしています
対象商品 : 75801747
2022-10-16
用途: スイッチのオンオフ時に使用
その他業種

オンオフ-スイッチ本体の取り付け固定用として購入。特別問題なく使用できました。

対象商品 : 75801747
2021-01-23
用途: 操作パネル
デージーコンサルタント

六角ナットよりは見た目がよろしい。
中国製はナットをを締めている最中にメッキがはがれてしまうのが多かったが、これはそんなこともないので気に入っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする