曜日別特売

大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ

大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。

電流容量
(抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V
(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6
端子形状ねじ耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性25,000回以上絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804434SW-38212極単投ON-OFF
2,221
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75804443SW-38222極双投ON-ON
2,336
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする